Fraises toriques carbure monobloc GARANT Master Alu PickPocket HPC 10/0,5 mm

Réf.: 206255 10/0,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC/ R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Alu
    ⌀ dents DC 10 mm
    Revêtement DLC
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6527
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 3
    Angle d'hélice 42 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 22 mm
    Rayon de coupe R1 0,5 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 30 mm
    ⌀ de détalonnage D1 9,8 mm
    Longueur totale L 72 mm
    ⌀ queue Ds 10 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,12 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts 0,14 mm
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 206255 10/0,5
    EAN / GTIN 4062406156251
    Réf. fabricant 206255 10/0,5

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    550
    Alu (à copeaux courts)
    N
    500
    Alu > 10% Si
    N
    450
    PMMA Acrylique
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Longueur de coupe suivant DIN 6527.
    Toutes les cotes suivant DIN.
    Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,01 mm.

    Utilisation:

    Spécialement conçues pour l’usinage à grande vitesse dans la fabrication de moules et d’outils pour le copiage.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master Alu" Afficher tout