Fraise torique carbure monobloc TPC 20/3,0 mm

Réf.: 206211 20/3,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 20 mm
    Revêtement DLC
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal h6
    Nombre de dents Z 3
    Angle d'hélice 45 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,12×D
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage TPC
    Longueur de coupe Lc 82 mm
    Rayon de coupe R1 3 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 100 mm
    ⌀ de détalonnage D1 19 mm
    Longueur totale L 154 mm
    ⌀ queue Ds 20 mm
    Type de queue HB
    Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC à copeaux courts dans l'aluminium 0,125 mm
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 206211 20/3,0
    EAN / GTIN 4045197812179
    Réf. fabricant 206211 20/3,0

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    280
    Alu (à copeaux courts)
    N
    270
    Alu > 10% Si
    N
    180
    PMMA Acrylique
    N
    125
    PE-HD
    N
    110
    PA 66
    N
    140
    PEEK
    N
    90
    PF 31
    N
    80
    PVDF GF20
    N
    125
    POM GF25
    N
    115
    PA 66 GF30
    N
    105
    PEEK GF30
    N
    90
    PTFE CF25
    N
    110
    Honeycomb Sandwich
    N
    120
    Cu
    N
    70
    CuZn
    N
    90
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Avec dépouille excentrée et polissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.
    Avec brise-copeaux double pour une excellente formation des copeaux.
    Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.

    Utilisation:

    Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.

    Remarque(s):

    ae max = 0,12×D pour l'usinage TPC.
    hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.