Fraise torique carbure monobloc TPC 12/2,0 mm

Réf.: 206210 12/2,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0.01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 12 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal h6
    Nombre de dents Z 3
    Angle d'hélice 45 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,12×D
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage TPC
    Longueur de coupe Lc 49 mm
    Rayon de coupe R1 2 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 60 mm
    ⌀ de détalonnage D1 11 mm
    Longueur totale L 109 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Type de queue HA
    Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC à copeaux courts dans l'aluminium 0,08 mm
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 206210 12/2,0
    EAN / GTIN 4045197811929
    Réf. fabricant 206210 12/2,0

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    130
    Alu (à copeaux courts)
    N
    100
    Alu > 10% Si
    N
    85
    PMMA Acrylique
    N
    125
    PE-HD
    N
    90
    PA 66
    N
    100
    PEEK
    N
    80
    PF 31
    N
    70
    Honeycomb Sandwich
    N
    100
    Cu
    N
    80
    CuZn
    N
    100
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Avec dépouille excentrée et polissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.
    Avec brise-copeaux double pour une excellente formation des copeaux.

    Utilisation:

    Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.

    Remarque(s):

    ae max = 0,12×D pour l'usinage TPC.
    hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.