Fraise torique carbure monobloc, non revêtu, ⌀ h6 DC / R1: 20/3,0mm

Réf.: 206190 20/3,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type W
Tolérance ⌀ nominal h6
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le copiage; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 41 mm
Rayon de coupe R1 3 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 52 mm
⌀ de détalonnage D1 19 mm
Longueur totale L 104 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,12 mm
Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts 0,13 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206190 20/3,0
EAN / GTIN 4045197853073
Réf. fabricant 206190 20/3,0

Tableau d’application

Alu.
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acrylique
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec dépouille excentrée et polissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.
Tolérances:
  • Rayon d'angle
R1 = 0,5 Tolérance ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 Tolérance ±0,03.
R1 > 1,5 Tolérance ±0,05.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise torique carbure monobloc, non revêtu, ⌀ h6 D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 20/3,0mm

Fraise torique carbure monobloc, non revêtu, ⌀ h6 DC / R1: 20/3,0mm

Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
258,69 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
296,68 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
483,91 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur de col L1 avec détalonnage 52 mm 52 mm 98 mm
Revêtement non revêtu DLC DLC
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le copiage; 0,5×D pour le dressage 0,05×D pour le copiage; 0,5×D pour le dressage 0,05×D pour le copiage; 0,3×D pour le dressage
⌀ de détalonnage D1 19 mm 19 mm 19 mm
Arrosage interne non non non
Type d'outils Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc
Rayon de coupe R1 3 mm 3 mm 3 mm