• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise torique carbure monobloc 6/2,0 mm

Réf.: 206071 6/2,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,1×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 7 mm
Rayon de coupe R1 2 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 44 mm
⌀ de détalonnage D1 5,5 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,03 mm
Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts 0,034 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206071 6/2,0
EAN / GTIN 4045197766410
Réf. fabricant 206071 6/2,0

Tableau d’application

Alu.
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
160
Alu > 10% Si
N
120
PMMA Acrylique
N
150
PE-HD
N
100
PA 66
N
120
PEEK
N
100
PF 31
N
90
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
100
Cu
N
100
CuZn
N
120
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.
Avec double angle de dépouille latérale, rayons de coupe frontale.
Grande stabilité
grâce à l'âme renforcée.
Tolérance: R1 = ±0,01 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise torique carbure monobloc  6/2,0 mm

Fraise torique carbure monobloc 6/2,0 mm

Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock
92,66 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
142 article(s) en stock
56,28 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
108 article(s) en stock
69,14 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
71,15 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
324 article(s) en stock
31,96 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
58,09 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,1×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
⌀ de détalonnage D1 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,8 mm
Norme Norme usine Norme usine Norme usine Norme usine Norme usine Norme usine
Longueur de coupe Lc 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 13 mm 13 mm
Type W W H W N N
Rayon de coupe R1 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Type de produit Fraises toriques Fraises toriques Fraises toriques Fraises toriques Fraises toriques Fraises toriques