Clés mâles à tête sphérique pour vis à 6 pans creux, avec manche

Réf.: 206.S 2-80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206.S 2-80
EAN / GTIN 7610733002610
Réf. fabricant PB 206.S 2-80
Article hors catalogue L60060 1078

Description

Description:

  • Tournevis Classic, avec tête sphérique
  • pour vis à 6 pans creux
  • tête sphérique de forme parfaite, permet de tourner les vis jusqu’à un angle de 30°
  • manche fin, gain de place et pour des travaux universels
  • matière haut de gamme, résistante aux chocs et insensible à l'huile et à l'essence
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Hexagone interne dimensions de la vis métriques: 2 mm
  • Longueur de la lame: 80 mm
  • Longueur entière tournevis: 155 mm
  • Pour vis à métaux M: 2.5 mm
  • Pour vis sans tête M: 4 mm
  • Profil: pour vis à six pans creux mm