• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SLS MARTEAU DIN COMPOSITE 1000G

Réf.: 205C.100SLS
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 205C.100SLS
EAN / GTIN 3662424029585
Réf. fabricant 205C.100SLS
Article hors catalogue L60130 9974

Description

Description:

  • Points forts du produit: Equipé du système SLS de FACOM® pour éviter les chutes accidentelles.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Manche de sécurité ergonomique avec noyau en graphite205C.20SLS

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 137
  • L2 [mm]: 36
  • [kg]: 1,165