Lame de scie sauteuse BIM Bois 229 mm 5 pièces

Réf.: 20582956R
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
  • Optimisé pour le matériau: Bois
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame BiM
Longueur lame 229 mm
Optimisé pour le matériau Bois
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 20582956R
EAN / GTIN 082472205824
Réf. fabricant 20582956R
Article hors catalogue L51190 116

Description

Description:

  • Points forts du produit : Le jet à grande vitesse le long du bord de coupe rend la lame plus durable et plus résistante à la rupture
  • La technologie brevetée T2™ réduit les forces de coupe sur chaque dent et assure des coupes efficaces dans une grande variété de matériaux grâce à l'évacuation optimisée des copeaux
  • De plus
  • la technologie T2™ offre une durée de vie 2x plus longue que le modèle précédent
  • Chaque lame présente une configuration unique avec un angle de queue agressif et une forme de lame conique pour les endroits difficiles d'accès
  • La conception spéciale minimise la friction et l'accumulation de chaleur lors de la coupe de la plus grande variété de matériaux métalliques

Contenu:

5 pièce