{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Profil de fraise | HR | |
Tolérance ⌀ nominal | d11 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 38 mm | |
Longueur totale L | 104 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,4 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 205715 20 | |
EAN / GTIN | 4045197551337 | |
Réf. fabricant | 205715 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc MTC 20 mm
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock
286,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
323,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock
392,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil de fraise | HR | HR | HR |
Arrosage interne | non | non | non |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Nombre de dents Z | 6 | 5 | 5 |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,4 | 0,4 | 0,4 |