{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 14 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Profil de fraise | HR | |
Tolérance ⌀ nominal | d11 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 16 mm | |
Longueur totale L | 75 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 205710 14 | |
EAN / GTIN | 4045197362629 | |
Réf. fabricant | 205710 14 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 14mm
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
154,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock
71,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
170,50 €
116,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
114,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 45 degré | 38 degré | 30 degré | 38 degré |
Méthode d'usinage | MTC | HPC | HPC | HPC |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |