• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Comparateur, dos plat, version ISO 20 mm, 0,01 mm

Réf.: 2050AB
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
Référence article 2050AB
EAN / GTIN 4946368842288
Réf. fabricant 2050AB
Article hors catalogue L40010 13825

Description

Description:

Il s'agit d'un comparateur métrique standard qui vous offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Aucun outil n'est nécessaire pour le montage. La forme sans trous traversants, une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique empêchent les liquides de pénétrer.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 20 mm
Valeur de graduation : 0.01
Précision de répétition : 5 µm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus