• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Natural fibre disc NATURAL FIBER 125x22 mm ZA60-P48 N PREMIUM steel/inox

Réf.: 205058
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 205058
EAN / GTIN 9003172050584
Réf. fabricant 205058

Description

Description:

Ce disque en fibres naturelles PREMIUM facilite l'élimination de la rouille, l'ébavurage ainsi que le meulage grossier de différentes qualités d'Acier et d'Inox. Équipé de corindon au zircon et d'une couche de refroidissement supplémentaire, il offre un très bon enlèvement de matière. Le support en fibres naturelles de jute constitue une particularité - il est d'une part respectueux de l'environnement, d'autre part il possède une longue longévité en raison de son aptitude à l'ébarbage et permet en outre une finition refroidie.

Caractéristique(s):

  • Form: Natural Fiber Disc
  • Spécification : ZA-P48 N ZA60
  • Dimension (D x H): 125 x 22 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Alésage: 22 mm
  • Granulométrie: 60
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Un abrasif au zircon, des additifs actifs et le Topsize garantissent un taux d'enlèvement très élevé
  • Son corps en fibres de jute, respectueux de l'environnement et pouvant être réduit, offre une longévité extrême
  • La composition du disque favorise l'évacuation de la chaleur et permet une coupe froide

Utilisation:

  • Pour des opérations de meulage ainsi que pour l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces normales et dures en acier et acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 36 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grosseur de grain 60 pour des travaux de rectification généraux