Clés mâles pour vis à 6 pans creux avec manche, modèle long

Réf.: 205.L 4-200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 205.L 4-200
    EAN / GTIN 7610733012237
    Réf. fabricant PB 205.L 4-200
    Article hors catalogue L60060 1304

    Description

    Description:

    • Tournevis Classic
    • pour vis à 6 pans creux
    • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
    • manche fin, gain de place et pour des travaux universels
    • matière haut de gamme, résistante aux chocs et insensible à l'huile et à l'essence
    • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
    • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

    Caractéristique(s):

    • Hexagone interne dimensions de la vis métriques: 4 mm
    • Longueur de la lame: 200 mm
    • Longueur entière tournevis: 300 mm
    • Pour vis à métaux M: 5 mm
    • Pour vis sans tête M: 8 mm
    • Profil: pour vis à six pans creux mm