• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clés mâles pour vis à 6 pans creux avec manche

Réf.: 205.5-140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 205.5-140
EAN / GTIN 7610733002481
Réf. fabricant PB 205.5-140

Description

Description:

  • Tournevis Classic
  • pour vis à 6 pans creux
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • manche fin, gain de place et pour des travaux universels
  • matière haut de gamme, résistante aux chocs et insensible à l'huile et à l'essence
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Hexagone interne dimensions de la vis métriques: 5 mm
  • Longueur de la lame: 140 mm
  • Longueur entière tournevis: 245 mm
  • Pour vis à métaux M: 6 mm
  • Pour vis sans tête M: 10 mm
  • Profil: pour vis à six pans creux mm