• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Comparateur, dos plat, version ISO, aiguille réglable, 10 mm, 0,01 mm

Réf.: 2048AB-10
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
Référence article 2048AB-10
EAN / GTIN 4946368842615
Réf. fabricant 2048AB-10

Description

Description:

Les comparateurs pour applications spéciales offrent les avantages suivants : Sur le modèle à aiguille réglable, la position de l'aiguille peut être ajustée indépendamment de la position de la tige de mesure à l'aide du bouton supérieur. Sur le modèle avec fonction de maintien de la valeur de pointe, un mécanisme maintient l'aiguille et la tige de mesure à la position du creux maximal et indique la valeur maximale.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 10 mm
Valeur de graduation : 0.01
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus