Comparateur, dos avec œillet, version ISO 10 mm, 0,01 mm

Réf.: 2047A
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
    Référence article 2047A
    EAN / GTIN 4946368841953
    Réf. fabricant 2047A
    Article hors catalogue L40010 13991

    Description

    Description:

    Modèle standard, plage de mesure de 10 mm, graduation de 0,01 mm. Il s'agit d'un comparateur standard qui vous offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Ils se montent et se démontent facilement sans outils. La forme de construction sans trous traversants, une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique empêchent les liquides de pénétrer.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 10 mm
    Valeur de graduation : 0.01
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus