• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Comparateur, dos plat, version ISO IP64, 10 mm, 0,01 mm

Réf.: 2046AB-60
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
Référence article 2046AB-60
EAN / GTIN 4946368842493
Réf. fabricant 2046AB-60
Article hors catalogue L40010 14401

Description

Description:

Modèle standard, plage de mesure de 10 mm, graduation de 0,01 mm. Il s'agit d'un comparateur standard qui vous offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Ils se montent et se démontent facilement sans outils. La forme de construction sans trous traversants, une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique empêchent les liquides de pénétrer.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 10 mm
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus