Description:
Les comparateurs pour applications spéciales offrent les avantages suivants : Sur le modèle à aiguille réglable, la position de l'aiguille peut être ajustée indépendamment de la position de la tige de mesure à l'aide du bouton supérieur. Sur le modèle avec fonction de maintien de la valeur de pointe, un mécanisme maintient l'aiguille et la tige de mesure à la position du creux maximal et indique la valeur maximale.
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 10 mm
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus