• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combined rubbing brick ceramic bonded 90x40x205 mm 1C24L5V15

Réf.: 20450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 20450
EAN / GTIN 9003170204507
Réf. fabricant 20450
Article hors catalogue L50140 3023

Description

Description:

La brique à poncer les carreaux en faïence en Forme 90RH vous permet d'usiner et de lisser facilement les chapes, le béton et les enduits. Vous obtenez des surfaces planéité, en particulier lors du lissage des embrasures de fenêtres et de portes avant de peindre. Même les endroits difficiles à atteindre peuvent être usinés sans trop d'efforts. La poignée ergonomique vous facilite l'Application.

Caractéristique(s):

  • Form: 90RH BRIQUE AVEC MANCHE
  • Spécification : 1C 24 L5 V15
  • Dimension (B x C x L): 90 x 40 x 205 mm
  • Diamètre: 90 mm
  • Epaisseur: 40 mm
  • Alésage: 205 mm
  • Granulométrie: 24
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Carrelages céramiques

Avantage(s):

  • Utilisation universelle
  • Meilleurs résultats
  • Poignée ergonomique

Utilisation:

  • Pour lisser les masses de chape, de béton et d'enduit