• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Comparateur à cadran, dos avec œillet, version ISO IP64, 5 mm, 0,01 mm

Réf.: 2044A-60
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
Référence article 2044A-60
EAN / GTIN 4946368842462
Réf. fabricant 2044A-60
Article hors catalogue L40010 14241

Description

Description:

Modèle standard, plage de mesure de 5 mm, graduation de 0,01 mm. Il s'agit d'un comparateur standard qui vous offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Ils se montent et se démontent facilement sans outils. La forme de construction sans trous traversants, une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique empêchent les liquides de pénétrer.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 5 mm
Valeur de graduation : 0.01
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus