Semelle intérieure entière BASIC grey BASIC grey, Taille 44

Réf.: 204026-44
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pointure UE 44
Couleur grau
Type de produit Semelles intérieures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 204026-44
EAN / GTIN 4030839187500
Réf. fabricant 204026-44

Description

Description:

  • Semelle intérieure entière
  • Excellente absorption et évacuation de l'humidité pour un climat agréable pour le pied
  • Confortable et absorbe les chocs
  • Respirant
  • Résistant à l'abrasion

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier