• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

MARTEAU ELECTRICIEN HICKO 18MM

Réf.: 203H.18
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 203H.18
EAN / GTIN 3148517524996
Réf. fabricant 203H.18
Article hors catalogue L60130 168
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Manche en hickory avec prise de manche à triple sécurité
  • 2 coins en acier et 1 coin en bois

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 237
  • L1 [mm]: 142
  • L2 [mm]: 18
  • [g]: 200
  • [kg]: 0,200