{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 64 mm | |
Longueur totale L | 123 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,16 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203624 16 | |
EAN / GTIN | 4062406252144 | |
Réf. fabricant | 203624 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise finition carbure monobloc HOLEX Pro Steel HPC 16 mm
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock
189,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock
187,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
245 article(s) en stock
108,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
133 article(s) en stock
161,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
89,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock
163,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Longueur totale L | 123 | 92 | 108 | 130 | 92 | 108 |
Norme | Norme usine | DIN 6527 | Norme usine | Norme usine | DIN 6527 | Norme usine |
⌀ dents DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / −0,03 | e8 | h10 | h10 | h10 | 0 / −0,03 |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |