• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise carbure monobloc 6 mm

Réf.: 203619 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h10
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche horizontal
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 18 mm
Longueur totale L 62 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,054 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 203619 6
EAN / GTIN 4045197958877
Réf. fabricant 203619 6

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
50
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour les opérations de finition. Géométrie spéciale pour une évacuation des copeaux optimale. Pour le contourage en finition. Modèle très robuste grâce à l'âme renforcée.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise carbure monobloc  6 mm

Fraise carbure monobloc 6 mm

Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock
27,94 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock
66,73 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock
69,55 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
61,51 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement TiAlN TiAlN DLC non revêtu
Longueur totale L 62 mm 62 mm 65 mm 65 mm
Norme Norme usine Norme usine Norme usine Norme usine
⌀ dents DC 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Type d'outils Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc
Type N N W W
Nombre de dents Z 6 7 5 5