{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 36 mm | |
Longueur totale L | 93 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203610 12 | |
EAN / GTIN | 4045197119742 | |
Réf. fabricant | 203610 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc, TiAlN, ⌀ DC: 12mm
Sur demande
Disponibilité
362 article(s) en stock
53,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
192 article(s) en stock
132,06 €
86,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
268 article(s) en stock
90,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de coupe Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,1 mm | 0,08 mm |
Nombre de dents Z | 6 | 7 | 6 |
Direction de l'approche | horizontal | horizontal | horizontal |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | 0,12 mm | 0,12 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |