Fraise carbure monobloc DIN 6535 HB 18 mm

Réf.: 203480 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 8

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 18 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6527
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 8
    Angle d'hélice 45 degré
    Direction de l'approche horizontal
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,1×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 32 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 42 mm
    ⌀ de détalonnage D1 17,8 mm
    Longueur totale L 92 mm
    ⌀ queue Ds 18 mm
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,05 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,089 mm
    Bague de couleur Vert
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 203480 18
    EAN / GTIN 4045197119629
    Réf. fabricant 203480 18

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    600
    Alu > 10% Si
    N
    400
    Acier < 500 N/mm²
    P
    190
    Acier < 750 N/mm²
    P
    170
    Acier < 900 N/mm²
    P
    160
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    95
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    85
    Acier < 55 HRC
    H
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Fonte GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    6 dents au minimum confèrent une
    grande stabilité et génèrent de très faibles vibrations.
    Double angle de dépouille latérale.

    Utilisation:

    Pour le contourage en finition.