• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Diable pour pneumatiques

Réf.: 2034
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Diables de manutention

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2034
EAN / GTIN 4017976420349
Réf. fabricant 2034
Article hors catalogue L90070 359

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Spécialement conçu pour le transport de pneumatiques. Les fourches articulées en tube d'acier permettent d'embarquer jusqu'à 8 roues sans les empiler manuellement. Compatible pour Ø à partir de 450 à 860 mm. Adapté pour le transport de roues avec jantes. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 200
Largeur bavette (mm): 500-945
Prof. bavette (mm): 660
Largeur totale (mm): 730
Profondeur totale (mm): 1085
Hauteur totale (mm): 1510
Type de pneu: Caoutchouc
Roues (mm): 250 x 60
Remarques: pour diamètre de roues 450 - 860 mm