{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / -0,02 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,02×D | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC; TPC | |
Longueur de coupe Lc | 56 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 70 HRC | 0,136 mm | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203373 12 | |
EAN / GTIN | 4045197641335 | |
Réf. fabricant | 203373 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc HPC / TPC 12 mm
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
420,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
162 article(s) en stock
260,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
164 article(s) en stock
72,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Rouge | Rouge | Rouge |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Angle d'hélice | 45 | 45 | 45 |
Type | H | H | H |
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |