• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelle coulissante à échelons en 3 parties avec traverse standard 3x14 échelons

Réf.: 20324
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de marches 3×14
Matière Aluminium
Type de produit Echelle coulissante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 20324
EAN / GTIN 4031405203242
Réf. fabricant 020324

Description

Description:

  • Échelle à échelons en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Réglage en hauteur facile d'un échelon à l'autre grâce au crochet d'insertion avec verrouillage automatique du dispositif de levage
  • Échelle supérieure de la taille 2 x 14 échelons avec rouleaux muraux
  • Garnitures de guidage résistantes à la corrosion
  • Conducteurs intermédiaires et supérieurs jusqu'à 3,0 m avec patins d'échelle nivello®
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 500 mm (sans traverse)
  • Charge maximale : 150 kg
  • Rail transversal standard avec patins d'échelle antidérapants dans une largeur optimale au produit sélectionné pour une position sûre et une montée pour les échelles de débarquement de plus de 3,0 M. le rail transversal est fourni lâche et est vissé deux fois à l'extrémité inférieure de la barre de liaison
  • Remarque : Selon la norme, la section d'échelle coulissante attachée ne peut pas être séparée de l'échelle pour des longueurs supérieures à 3,0 M.

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 10800 mm
  • Largeur extérieure : 500 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 98 mm
  • Longueur déployée : 9780 mm
  • Longueur rétractée : 4180 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 3x14 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Largeur de traverse : 1200 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier