Dressing file ceramic bonded 25x13x100 mm C FINEC400

Réf.: 20313
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Fraises rotatives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 20313
    EAN / GTIN 9003170203135
    Réf. fabricant 20313
    Article hors catalogue L50140 827

    Description

    Description:

    Les pierres à affûter de Tyrolit sont principalement utilisées pour morfiler et affûter des couteaux et des lames. Elles conviennent donc parfaitement pour tous les outils de jardinage et de travail du bois. Grâce aux diverses grosseurs de grain, vous pouvez choisir l'outil idéal pour votre application.

    Caractéristique(s):

    • Form: 90B PIERRES RECTANGULAIRES
    • Spécification : CFEIN
    • Dimension (B x C x L): 25 x 13 x 100 mm
    • Diamètre: 25 mm
    • Epaisseur: 13 mm
    • Alésage: 100 mm
    • Granulométrie: 400
    • Vs /max: 35 m/s
    • Aptitude des matériaux: Acier

    Avantage(s):

    • Application individuelle
    • Les meilleurs résultats
    • Large assortiment

    Utilisation:

    • Pour affûter et affûter les couteaux et les ciseaux.
    • Convient parfaitement à tous les outils de jardinage et à bois.