Dressing file ceramic bonded 25x6x100 mm C FINEC400

Réf.: 20311
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 20311
EAN / GTIN 9003170203111
Réf. fabricant 20311
Article hors catalogue L50140 800

Description

Description:

Les pierres de banc TYROLIT sont principalement utilisées pour affûter et enlever des couteaux et des ciseaux. Ils sont donc parfaitement adaptés à tous les outils de jardin et de bois. En raison des différentes tailles de grain, vous pouvez choisir votre outil individuellement.

Caractéristique(s):

  • Type: 90B pierre à dresser
  • Granulométrie : 400
  • Vs /max : 35 m/s
  • Spécification : CFEIN
  • Dimensions (l x C x l) : 25 x 6 x 100 mm
  • Diamètre: 25 mm
  • Epaisseur: 6 mm
  • Alésage : 100 mm
  • Adéquation du matériau : Acier

Avantage(s):

  • Candidature individuelle
  • Meilleurs résultats
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour affûter et retirer les couteaux et les ciseaux
  • Idéal pour tous les outils de jardin et de bois