• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ceramic points 5x10-6x40 mm 88A 60 P5 V38 PREMIUM steel

Réf.: 2031
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2031
EAN / GTIN 9003170020312
Réf. fabricant 2031

Description

Description:

Les meules sur tige céramiques PREMIUM sont souvent la seule façon d'obtenir des résultats de surface de haute qualité dans les endroits difficiles d'accès. Les tiges garantissent la plus grande durée de vie possible pour les travaux d'ébarbage, de chanfreinage et de concassage d'arêtes. L'adéquation optimale entre la capacité d'enlèvement de copeaux et le résultat de surface à obtenir permet d'obtenir les meilleurs résultats sur les qualités d'acier les plus diverses.

Caractéristique(s):

  • Form: 52ZY MEULE SUR TIGE CYLINDRIQUE
  • Spécification : 88A 60 P5 V38
  • Dimension (D x T - S x L): 5 x 10 - 6 x 40 mm
  • Diamètre: 5 mm
  • Epaisseur: 10 mm
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Offrent un équilibre optimal entre capacité d'enlèvement de copeaux et résultats en surface à obtenir
  • Parfaites pour les emplacements difficiles d'accès
  • Idéales pour les aciers non alliés grâce au liant vitrifié avec corindon supérieur rose

Utilisation:

  • Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d'acier comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 24 – 46 pour rectification d'ébauche
  • Grosseur de grain 60 – 90 pour rectification fine
  • Respecter les différents degrés de dureté selon les spécifications:
    • O : pour une forte agressivité
    • P : utilisation universelle
  • Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s