{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,1×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | TPC | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 19 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 5,8 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,12 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans le Toolox 44 HRC | 0,035 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203088 6 | |
EAN / GTIN | 4045197814265 | |
Réf. fabricant | 203088 6 |