{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 14 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,06×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | TPC | |
Longueur de coupe Lc | 42 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 50 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 13,8 mm | |
Longueur totale L | 99 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Arrondi d’angle rv | 0,3 mm | |
Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'e titane > 850 N/mm2 | 0,075 mm | |
Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'Inconel® | 0,065 mm | |
Bague de couleur | rose | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203083 14 | |
Réf. fabricant | 203083 14 |