{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,1×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 73 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 11,6 mm | |
Longueur totale L | 120 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203071 12 | |
EAN / GTIN | 4045197776082 | |
Réf. fabricant | 203071 12 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 12mm
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock
175,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
859 article(s) en stock
70,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
127 article(s) en stock
110,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
273 article(s) en stock
153,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
330 article(s) en stock
113,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
631 article(s) en stock
61,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,1×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,25×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,25×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,1×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,24 mm | 0,24 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |