{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,25×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 32 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,5 mm | |
Longueur totale L | 68 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203056 8 | |
EAN / GTIN | 4045197713117 | |
Réf. fabricant | 203056 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel fraise ébauche carbure monobloc HPC 8 mm
Sur demande
Disponibilité
1 483 article(s) en stock
41,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
992 article(s) en stock
38,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
287 article(s) en stock
45,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
63,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
86,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 32 | 27 | 32 | 32 | 25 |
⌀ de détalonnage D1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,8 |
Longueur totale L | 68 | 63 | 68 | 68 | 63 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,16 |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent | Différent | Différent | différent |