• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise ébauche carbure monobloc HPC 4 mm

Réf.: 203037 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
216 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 4 mm
Revêtement TiXSi
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 38 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 8 mm
Longueur totale L 54 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,1 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,02 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,025 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 203037 4
EAN / GTIN 4045197679239
Réf. fabricant 203037 4

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
Fonte GG(G)
K
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l'ébauche et la finition.
Jusqu’à 1×D dans la masse avec avances maximales et très faible génération de vibrations.
Pour la profondeur d’usinage admissible maximale, tenir compte du rapport cote LC (longueur de coupe) / ⌀ DC (⌀ de coupe)!

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise ébauche carbure monobloc HPC 4 mm

Fraise ébauche carbure monobloc HPC 4 mm

Sur demande
Disponibilité
216 article(s) en stock
25,02 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
45,23 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 197 article(s) en stock
21,91 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
433 article(s) en stock
39,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
273 article(s) en stock
36,38 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Arrosage interne non non non non non
Longueur de coupe Lc 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,025 mm 0,025 mm 0,025 mm 0,025 mm 0,028 mm
Méthode d'usinage HPC HPC HPC HPC HPC
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,1 mm 0,08 mm 0,18 mm 0,08 mm 0,2 mm