• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise ébauche carbure monobloc HPC 10 mm

Réf.: 203031 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 10 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 38 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 14 mm
Longueur totale L 66 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,06 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 203031 10
EAN / GTIN 4045197510471
Réf. fabricant 203031 10

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Fonte GG(G)
K
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l'ébauche et la finition.
Jusqu’à 1×D dans la masse avec avances maximales et très faible génération de vibrations.
Pour la profondeur d’usinage admissible maximale, tenir compte du rapport cote LC (longueur de coupe) / ⌀ DC (⌀ de coupe)!

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.

Remarque(s):

NOUVELLE GÉNÉRATION DISPONIBLE !
Produit plus récent recommandé : 203034.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise ébauche carbure monobloc HPC 10 mm

Fraise ébauche carbure monobloc HPC 10 mm

Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock
77,59 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
425 article(s) en stock
47,84 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 282 article(s) en stock
40,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock
68,54 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock
115,58 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
264 article(s) en stock
62,71 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement TiAlN TiXSi TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Bague de couleur Vert Vert Vert Vert Vert Vert
Arrosage interne non non non non non non
Type d'outils Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc
Angle d'hélice 38 degré 38 degré 38 degré 38 degré 42 degré 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm 0,2 mm 0,3 mm 0,2 mm 0,5 mm 0,5 mm