{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Inox | |
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 48 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 58 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 15,5 mm | |
Longueur totale L | 108 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203021 16 | |
EAN / GTIN | 4045197773203 | |
Réf. fabricant | 203021 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc HOLEX Pro INOX HPC 16 mm
Sur demande
Disponibilité
320 article(s) en stock
159,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
222,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
188 article(s) en stock
134,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 58 mm | 56 mm | |
Revêtement | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
⌀ dents DC | 16 mm | 16 mm | |
Longueur de coupe Lc | 48 mm | 48 mm | |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Type | N | N | N |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | 0,35 mm |