{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Inox | |
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 16 mm | |
Longueur totale L | 73 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203013 12 | |
EAN / GTIN | 4045197849946 | |
Réf. fabricant | 203013 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 12mm
Sur demande
Disponibilité
1 020 article(s) en stock
64,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
345 article(s) en stock
64,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
179 article(s) en stock
81,04 €
57,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
83,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
236 article(s) en stock
47,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 35 degré | 35 degré | 40 degré | 42 degré | 38 degré |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | f8 | h10 | e8 | e8 |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,07 mm | 0,045 mm |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |