Marteau de serrurier avec manche en hickory 37 mm

Réf.: 202H.1P1/2
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202H.1P1/2
EAN / GTIN 3148517524569
Réf. fabricant 202H.1P1/2
Article hors catalogue L60130 7054

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Manche en hickory, prise de manche sûre avec cale en acier

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 37
  • L [mm]: 363
  • L1 [mm]: 123
  • Corps: 210.MHB10
  • [kg]: 0,840