{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Pro Inox | |
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 36 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 46 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 11,6 mm | |
Longueur totale L | 93 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202996 12 | |
EAN / GTIN | 4062406569181 | |
Réf. fabricant | 202996 12 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc HOLEX Pro INOX M HPC 12 mm
Sur demande
Disponibilité
696 article(s) en stock
79,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
564 article(s) en stock
104,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
132,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
126,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
104,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
164,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Longueur de coupe Lc | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | TPC ;HPC | HPC | HPC | TPC |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Serie | Pro Inox | Pro Inox | Inox principal | Inox principal | Pro Inox | Inox principal |