{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Inox | |
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 12 mm | |
Longueur totale L | 58 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202991 8 | |
EAN / GTIN | 4062406568993 | |
Réf. fabricant | 202991 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc HOLEX Pro INOX M HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 8mm
Sur demande
Disponibilité
264 article(s) en stock
26,99 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
340 article(s) en stock
36,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
667 article(s) en stock
36,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
130 article(s) en stock
43,51 €
30,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
128 article(s) en stock
52,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiSiN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | Bleu | Bleu | bleu | bleu | Bleu |
⌀ dents DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Longueur de coupe Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |