{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,2×D pour le dressage; 0,1×D | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC; TPC | |
Longueur de coupe Lc | 30 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 35 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,2 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,15 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 60 HRC | 0,025 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 60 HRC | 0,03 mm | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202978 10 | |
EAN / GTIN | 4045197431479 | |
Réf. fabricant | 202978 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc MTC / TPC 10 mm
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
138,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
123 article(s) en stock
147,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
149,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | ZOX | DLC |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
⌀ dents DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Type | H | W | W |
Méthode d'usinage | MTC; TPC | HPC | HPC |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |