• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise carbure monobloc, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm

Réf.: 202610 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
261 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 3 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 5 mm
Longueur totale L 32 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Type de queue HA
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,01 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,011 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202610 3
EAN / GTIN 4045197117496
Réf. fabricant 202610 3

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
105
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Fonte GG(G)
K
90
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Dépouille excentrée.