{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ dents DC | 17,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / -0,03 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,4×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 50 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 17 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,4 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202414 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197776259 | |
Réf. fabricant | 202414 17,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc HOLEX Pro Steel HPC 17,5 mm
Sur demande
Disponibilité
93 article(s) en stock
165,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
256,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 50 | 42 |
Bague de couleur | Vert | Vert |
⌀ de détalonnage D1 | 17 | 17,3 |
Longueur de coupe Lc | 32 | 31 |
Angle d'hélice | 45 | 38 |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,13 | 0,13 |
⌀ queue Ds | 18 | 18 |