{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | SiTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 25 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,8 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202392 8 | |
EAN / GTIN | 4045197538833 | |
Réf. fabricant | 202392 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc MTC, SiTiN, ⌀ f8 DC: 8mm
Sur demande
Disponibilité
583 article(s) en stock
56,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock
64,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
414 article(s) en stock
91,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
166 article(s) en stock
53,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
445 article(s) en stock
49,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | SiTiN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Longueur totale L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ dents DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Méthode d'usinage | MTC | MTC | HPC | MTC | HPC |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,4 mm |
⌀ queue Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |