• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise carbure monobloc MTC 4,5 mm

Réf.: 202391 4,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 4,5 mm
Revêtement AlCrN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 45 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne non
Méthode d'usinage MTC
Longueur de coupe Lc 9 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 15 mm
⌀ de détalonnage D1 4,3 mm
Longueur totale L 54 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,08 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,048 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202391 4,5
EAN / GTIN 4062406270827
Réf. fabricant 202391 4,5

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
190
Acier < 1400 N/mm²
P
170
Acier < 55 HRC
H
90
Acier < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
160
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Géométrie spéciale des goujures et âme renforcée.
Possibilité d’utilisation comme fraise ébauche MTC jusqu’à 1,5×D dans la masse
.
Avec dépouille excentrée.
Particulièrement robuste grâce aux dimensions courtes. Cote similaire à DIN 6527 courte.

Utilisation:

Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.