{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 32 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,8 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202294 10 | |
EAN / GTIN | 4045197866301 | |
Réf. fabricant | 202294 10 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm
Sur demande
Disponibilité
308 article(s) en stock
47,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
135 article(s) en stock
47,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
595 article(s) en stock
32,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 019 article(s) en stock
27,49 €
13,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
197 article(s) en stock
47,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 485 article(s) en stock
32,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
387 article(s) en stock
27,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
372 article(s) en stock
47,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
⌀ dents DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |