{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 7 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 16 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 27 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 6,8 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202292 7 | |
EAN / GTIN | 4045197866059 | |
Réf. fabricant | 202292 7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc, AlCrN, ⌀ e8 DC: 7mm
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
34,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
51,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
62,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
121 article(s) en stock
19,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlCrN | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 63 mm | 63 mm | 68 mm | 63 mm |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Longueur de coupe Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |